モップ 洗車道具のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
98件の「モップ 洗車道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック洗車用品」、「洗車モップ」、「洗車 ルーフ」などの商品も取り扱っております。
コーティング施行車用スポンジモップ アイオンランキング1位
微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタントラスコ品番115-7231長さ(mm)1050~1550質量(g)580危険物の類別非危険物
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷

ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング2位
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 モノタロウランキング3位
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物吸水量約200g毛足(cm)約1.5適合用途洗車
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗車スポンジ3段伸縮 ワコーランキング4位
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0601
1個
1,398税込1,538
当日出荷

ふんわりモップ TRUSCOランキング5位
360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ふんわりとした毛で、ワークを傷つけないため、機械の掃除や洗車に最適です。ボリューム感たっぷりのブラシで綺麗にします。布の給水力がよく、洗車や底面の掃除に優れた商品です。
用途洗車、トイレ、床など柔らかいタッチで掃除したい場所に。トラスコ品番257-4159材質柄:スチール(粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)260危険物の類別非危険物
1本
1,498税込1,648
当日出荷

柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
1本
2,998税込3,298
当日出荷

砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル質量(g)500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098税込1,208
当日出荷

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298税込4,728
当日出荷

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110毛丈(mm)65全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0701
1個
1,398税込1,538
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
1セット
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角度15°という絶妙なカーブが、車の屋根等を洗う時の負担を劇的に軽減してくれます。長さも3段階に調整が可能で、様々な場所の洗車に適しています。モップのヘッドを簡単に外す事ができ、マイクロファイバー部分もボディから取り外せるので清潔に保つことができます。
材質マイクロファイバー、PP質量(g)475寸法(cm)モップ:28×15全長(cm)110危険物の類別非危険物本体寸法(cm)59/85/110
1本
2,698税込2,968
当日出荷

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

水洗いだけでボディの汚れをしっかり落とします。 スポンジの水洗いでは落ちにくかった汚れもマイクロファイバーの吸着力でしっかり落とします。 従来の柄付スポンジでは洗いにくかった、ドアパネル等の側面も洗いやすい形状です。 すべりにくくて持ちやすいグリップ付き。 モップ部のみの取り替え用もあり、経済的です。
用途ポリマー車のメンテに。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×225×95質量(g)約245材質(グリップ)(台座部)PP、(グリップ部)TPO材質(モップ)(毛部)ポリエステル100%、(メッシュ生地)ポリエステル危険物の類別非危険物商品タイプ本体
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。種類長柄タイプトラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車
1本
4,398税込4,838
当日出荷

ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン全長(mm)1300質量(g)470危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1本
1,998税込2,198
翌日出荷

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物適合用途洗車
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298税込4,728
当日出荷

塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。ヘッドの取り替えが可能です。
用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スポンジ派向けの交換用スペアヘッド
用途伸ざおう用材質[スポンジ/柄]ポリウレタンフォーム/ABS全長(mm)2500質量(g)165危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1個
1,698税込1,868
当日出荷